41-964675 [iPhone 15 Plus/14 Pro Max専用]iFace Round Edge Tempered Glass Screen Protector ラウンドエッジ強化ガラス 画面保護シート iFace 61715327 41-964675 [iPhone 15 Plus/14 Pro Max専用]iFace Round Edge Tempered Glass Screen Protector ラウンドエッジ強化ガラス 画面保護シート iFace 61715327 41-964675 [iPhone 15 Plus/14 Pro Max専用]iFace Round Edge Tempered Glass Screen Protector ラウンドエッジ強化ガラス 画面保護シート iFace 61715327 41-964675 [iPhone 15 Plus/14 Pro Max専用]iFace Round Edge Tempered Glass Screen Protector ラウンドエッジ強化ガラス 画面保護シート iFace 61715327

[iPhone 15 Plus/14 Pro Max専用]iFace Round Edge Tempered Glass Screen Protector ラウンドエッジ強化ガラス 画面保護シート

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61715327 品番41-964675
販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

iFaceユーザーにおすすめ!iFaceケースにぴったりサイズのガラスフィルムから「ミラー」タイプの登場です。
画面オフの状態でミラーとして使用できます。ミラーを持ち歩く必要がないので荷物を減らしたい人におすすめ。
iFaceのケースにピッタリなサイズ
強化ガラス層 厚さ約0.33mm
iFaceケースと一緒に使えば360度しっかり保護
鋭利なものが当たっても傷が付きにくい表面硬度9H
ラウンドエッジ加工で握った時もノンストレス
万が一割れても飛散防止加工で安心
フィルムをつけたまま、QRコード決済可能

付属品インストレーションフレーム(ガイド)、クリーナークロス、ホコリ除去シール、アルコールクリーナー 厚さ(mm)約0.7 ミラー 質量(g)約13 対応機種iPhone15Plus / iPhone14ProMax 主材質強化ガラス 寸法(縦×横)(cm)約15.7×7.4 ガラス厚(mm)強化ガラス:約0.33
注意
※使用前に記載事項を必ずご確認ください。
<破損や思わぬ怪我の原因となりますので以下の事項は絶対におやめください>
・本製品に過剰な力を加えること
・本製品に破損、変形等が生じた場合の使用
・火気、高温、多湿な場所での保管、長時間の放置
・本来の用途以外での使用
・お客様による本製品の加工、改造
※本製品ご使用における人体・スマートフォン本体を含む持ち物・データなどの損傷、損失、紛失に対し、メーカーは一切の責任を負いかねます。
※本製品は指定された機種以外ではご使用できません。
※ディスプレイ、モニターの仕様によって実際の色と異なって見える場合があります。
※本製品が破損した場合は、破片で怪我をしないよう十分ご注意ください。
※ケースとフィルムが干渉し、浮き・気泡の原因になる場合があります。
※衣服によっては引っかかったり、破れたりするおそれがあります。
※ご利用状況・環境、溶剤の使用などにより変色や変質が起きることがあります。
※本製品およびパッケージは改良のため予告なく仕様を変更する場合があります。
※メーカーの許諾なしに無断で転載、複製することは固く禁じます。
※記載されている製品名・会社名などは各社の商標または登録商標です。
※パッケージの開封時や開封後の開口部に触れる際は、怪我をしないよう十分注意してください。
※本製品はスマートフォンの画面をオフにすると、鏡のように見えるハーフミラーフィルムです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする