41-968857 iFace MagSynq カードウォレット iFace 61716088 41-968857 iFace MagSynq カードウォレット iFace 61716088 41-968857 iFace MagSynq カードウォレット iFace 61716088 41-968857 iFace MagSynq カードウォレット iFace 61716088

iFace MagSynq カードウォレット

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ブラック 注文コード61716088 品番41-968857
販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
この商品はなど7種類から選べます 他の種類を見る

MagSafe対応ケースの背面にピタッとくっつき、カード収納可能になるので、ミニマムに外出したい方にピッタリ。
クレジットカードや免許証を収納すれば、スマホ1つで身軽にお出かけができます。
マグネットだから取り外しも簡単。
使わない時は外して、スマホを身軽にすることができます。
磁気防止シートが入っているのでクレジットカードなども収納可能。大切なカードを強い磁力から安全に保護し、安心して持ち歩くことが出来ます。
マグネットを内蔵しているので、iPhoneの背面やMagSafe対応ケースにピタッと簡単に取りつけ可能 ※MagSafe対応のiPhoneのみ
カード収納用のポケットと、手前にはミニポケットが付いております。ミニポケットにはレシートや、切符などが入れられます。

ブラック 質量(g)約27 対応機種MagSafe対応のiPhone、MagSafe対応のiFaceブランドケース 寸法(縦×横×厚さ)(mm)(本体)約95×65×8 主材質PUレザー、紙、
注意
※iPhone 13mini、iPhone 12mini用のiFace Reflectionケース(Magneticケース含む)にはご使用いただけません。
※上記以外の機種でも、ケースのサイズや形状によって本製品がご使用できない場合があります。
※iFace以外のケースでの使用に関しての保証はありません。
※本製品ご使用における人体・スマートフォン本体を含む持ち物・データなどの損傷、損失、紛失に対し、メーカーは一切の責任を負いかねます。
※本製品はMagSafe対応iPhoneおよびMagSafe対応スマートフォンケース専用アクセサリーです。
※ MagSafe対応スマートフォンケースのサイズや形状によって本製品を装着できない場合があります。あらかじめご確認ください。
※本製品をストラップなどと併用される場合、カードホルダーの向きが逆になりカードを紛失するおそれがあります。十分ご注意ください。
※本製品の長時間装着により、ケースに圧痕、擦れ傷などが発生することがあります。
※経年変化により色抜け等が発生する場合があります。
※風合いや色には個体差があります。
※ご利用状況・環境、溶剤の使用などにより変色や変質が起きることがあります。
※本製品およびパッケージは改良のため予告なく仕様を変更する場合があります。
※記載されている製品名・会社名などは各社の商標または登録商標です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする