669-964477 [iPhone 14/13専用]salisty noble MagSafe対応 レザーハードケース salisty 61716359 669-964477 [iPhone 14/13専用]salisty noble MagSafe対応 レザーハードケース salisty 61716359 669-964477 [iPhone 14/13専用]salisty noble MagSafe対応 レザーハードケース salisty 61716359 669-964477 [iPhone 14/13専用]salisty noble MagSafe対応 レザーハードケース salisty 61716359

[iPhone 14/13専用]salisty noble MagSafe対応 レザーハードケース

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61716359 品番 669-964477
販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

環境への負荷を減らすことを素材選びの基準に考え、環境にやさしいLWG認証のイタリアンレザーを使用。馴染みのよい本革で手触りもよく、長く愛用できます。
オフィスシーンにも使いやすいシンプルながらも洗練されたデザイン。ファッションにさりげなく映え、キレイめの洋服にも合います。カメラ周りとsalistyロゴの繊細なゴールドパーツが、手元をより美しく魅せます。
お手持ちのMagSafe充電器やカードポケット、スタンド等のアイテムと合わせてお使いいただけます。
MagSafe対応の充電器がしっかり背面に付くので、充電しながらスマホの操作が可能です。
ケースとスマホの間にストラップホルダーを挟み、ショルダーストラップなどを付けるだけ。
お仕事や移動中、荷物が多い時にもスマホを持ち歩けて両手はフリーになります。
salisty nobleラインのレザーショルダーストラップと合わせれば、統一感のあるコーディネートに。
キズが付きにくいふち高設計。iPhoneのカメラと画面部分よりもケースのふちが少し高めに設定されており、直接地面に触れにくいです。
エレガントさが引き立つブラック、優しく柔らかい印象のクリーム、シックで大人らしいグレイッシュブルー、深みと温かみを感じるキャメルの4色。

仕様ストラップ装着:不可 材質本革、ポリカーボネート、磁石、鋼、亜鉛合金 グレイッシュブルー 質量(g)約31 対応機種iPhone14 / iPhone13 寸法(縦×横×厚さ)(mm)約150×75×12 充電方式ワイヤレス充電:可
注意
※本製品ご使用における人体・スマートフォン本体を含む持ち物・データなどの損傷、損失、紛失に対し、メーカーは一切の責任を負いかねます。
※スマートフォン本体やケースに発熱などの異常がある場合は本製品を外してください。
※画面保護フィルムの形状により本製品と併用できない場合があります。
※背面カメラでの撮影時に写り込みが起こる場合があります。
※本製品は傷や軽度の衝撃から保護するケースです。落下などの大きな衝撃から機器を守るものではありません。
※使用している素材の特性上、爪やアクセサリーなどの先の尖った物によってケース表面に傷が付くことがあります。
※本製品は天然皮革を使用しているため、革目や色には個体差があります。
※水濡れや摩擦等で衣服などに色移りしてしまう場合がありますのでご注意ください。
※ご使用の充電器や環境によってワイヤレス充電がご利用いただけない場合があります。
※ケース本体とスマートフォンの間に金属フィルムや金属片を挟むとワイヤレス充電時に異常発熱や機器故障の原因となることがあります。十分ご注意ください。
※MagSafe対応アクセサリーの長時間使用により、日焼け跡、磁力による圧痕、リングの回転による擦れ傷などが発生することがあります。
※経年変化により色抜け等が発生する場合があります。
※ご利用状況・環境、溶剤の使用などにより変色や変質が起きることがあります。
※本製品装着やOSアップデートにより、スマートフォンの一部機能が使えなくなる可能性があります。
※本製品およびパッケージは改良のため予告なく仕様を変更する場合があります。
※記載されている製品名・会社名などは各社の商標または登録商標です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする