41-966549 [iPhone 14 Pro専用]salisty(サリスティ) マットカラー耐衝撃ハードケース salisty 61716420 41-966549 [iPhone 14 Pro専用]salisty(サリスティ) マットカラー耐衝撃ハードケース salisty 61716420 41-966549 [iPhone 14 Pro専用]salisty(サリスティ) マットカラー耐衝撃ハードケース salisty 61716420

[iPhone 14 Pro専用]salisty(サリスティ) マットカラー耐衝撃ハードケース

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61716420 品番41-966549
販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

落ち着いたネイビーブルーとゴールドのコントラストが美しい。salistyマットカラースマートフォンリングとの合わせ使いで、同色コーディネートも楽しめます。
ON/OFF問わず使えるデザイン。マットな背面とゴールドの側面、2つのエッジの効いた質感。普段使いにもオフィスにも、シンプルに映えてアクセントになるデザインです。
MIL規格準拠の耐衝撃性。MIL規格準拠の安心設計でiPhoneを衝撃からしっかり守ります。
画面やカメラをキズから守るフチ高設計。iPhoneの画面やカメラ部分よりもケースのフチが高めに設計されているので直接地面に触れにくく、キズから守ります。
ケース背面にストラップホール付き。salistyクリアリングストラップやお手持ちのストラップを装着することができます。

仕様ストラップ使用:可 材質ポリカーボネート、TPU ネイビーブルー 質量(g)約41 対応機種iPhone14Pro 寸法(縦×横×厚さ)(mm)約153×78×14 充電方式ワイヤレス充電:可
注意
※本製品ご使用における人体・スマートフォン本体を含む持ち物・データなどの損傷、損失、紛失に対し、メーカーは一切の責任を負いかねます。
※スマートフォン本体やケースに発熱などの異常がある場合は本製品を外してください。
※画面保護フィルムの形状により本製品と併用できない場合があります。
※背面カメラでの撮影時に写り込みが起こる場合があります。
※ご使用の充電器や環境によってワイヤレス充電がご利用いただけない場合があります。
※ご利用状況・環境、溶剤の使用などにより変色や変質が起きることがあります。
※本製品装着やOSアップデートにより、スマートフォンの一部機能が使えなくなる可能性があります。
※本製品およびパッケージは改良のため予告なく仕様を変更する場合があります。
※記載されている製品名・会社名などは各社の商標または登録商標です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする