669-964576 [Apple Watch Series 9/8/7(41mm)専用]salisty Apple Watch ハードフレーム salisty 61716499 669-964576 [Apple Watch Series 9/8/7(41mm)専用]salisty Apple Watch ハードフレーム salisty 61716499 669-964576 [Apple Watch Series 9/8/7(41mm)専用]salisty Apple Watch ハードフレーム salisty 61716499 669-964576 [Apple Watch Series 9/8/7(41mm)専用]salisty Apple Watch ハードフレーム salisty 61716499

[Apple Watch Series 9/8/7(41mm)専用]salisty Apple Watch ハードフレーム

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ゴールド/グレージュ 注文コード61716499 品番669-964576
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

Apple Watchの画面部分に被せるだけで、簡単にアレンジが楽しめるApple Watch専用フレーム。
フレーム内側の細めのゴールドラインが、手元をより美しく演出
Apple Watchのフレーム部分を小さな傷やほこりから守る
salisty「noble レザーバンド」と合わせ使いが楽しめる
仕事中や子育て中も画面を見るたび、気分が上がる。
流行に左右されない上品なデザインで、いつもの装いをアップデート。

ゴールド/グレージュ 質量(g)約1.6 対応機種AppleWatch9(41mm) / AppleWatch8(41mm) / AppleWatch7(41mm) 寸法(縦×横×厚さ)(mm)約43×37×11 主材質ポリカーボネート
注意
※本製品ご使用における人体・スマートフォン本体を含む持ち物・データなどの損傷、損失、紛失に対し、メーカーは一切の責任を負いかねます。
※画面保護フィルムの形状により本製品と併用できない場合があります。
※Apple Watch本体とWatchバンドは付属しておりません。
※Apple Watch 5のセラミックケースモデルにはご使用いただけません。
※ご利用の充電器がケースと干渉する場合、ケースを外してご使用ください。
※小さな部品がありますので誤飲にご注意ください。
※本製品およびパッケージは改良のため予告なく仕様を変更する場合があります。
※記載されている製品名・会社名などは各社の商標または登録商標です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマートウォッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする