uni(三菱鉛筆)
uni(三菱鉛筆)の 筆記用具
uni(三菱鉛筆)の ボールペン
uni(三菱鉛筆)の 多色/多機能ボールペン
ジェットストリーム 多機能ペン 4&1 0.5mm カリモク MSXE5KF05
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
61716745
品番
MSXE5KF05.71
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
径(Φmm)
【シャープ芯】0.5
方式
ノック式
インク色
黒・赤・青・緑
ボール径(Φmm)
0.5
色数
4色
色(軸)
スチールブルー
繰り返し・詰め替え
対応