uni(三菱鉛筆)
uni(三菱鉛筆)の 筆記用具
uni(三菱鉛筆)の ボールペン
uni(三菱鉛筆)の ゲルインクボールペン
ユニボールONE F 0.38mm アーステクスチャカラー UMN-SFT-38
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
61716754
品番
UMNSFT38D.1
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
シリーズ
ユニボールONE
方式
ノック式
インク色
黒
ボール径(Φmm)
0.38
入数
1
色(軸)
Dホワイト
繰り返し・詰め替え
対応