ユニボールONE F 0.38mm アーステクスチャカラー UMN-SFT-38

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 61716770 品番 UMNSFT38D.32
参考基準価格(税別)¥400 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339
シリーズユニボールONE 方式ノック式 インク色 ボール径(Φmm)0.38 入数1 色(軸)Dアイスブルー 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする