uni(三菱鉛筆)
uni(三菱鉛筆)の 筆記用具
uni(三菱鉛筆)の ボールペン
uni(三菱鉛筆)の 多色/多機能ボールペン
スタイルフィット マイスター 5色ホルダー UE5H-708
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
61716806
品番
UE5H708.81
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
用途
カスタマイズペンホルダー
方式
ノック式
色数
5色ホルダー
色(軸)
シーフォグ
繰り返し・詰め替え
対応