uni(三菱鉛筆)
uni(三菱鉛筆)の 筆記用具
uni(三菱鉛筆)の ボールペン
uni(三菱鉛筆)の ゲルインクボールペン
ユニボールONE 0.38mm Rゴールド仕様 10P箱 UMN-SG-38
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10本)
注文コード
61716815
品番
ハコUMNSG38.24
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
仕様
ローズゴールドクリップ
シリーズ
ユニボールONE
方式
ノック式
インク色
黒
ボール径(Φmm)
0.38
入数
10
色(軸)
黒
繰り返し・詰め替え
対応