ハコUMNSG05BK.24 ユニボールONE 0.5mm Rゴールド仕様 10P箱 UMN-SG-05 uni(三菱鉛筆) 61716849 ハコUMNSG05BK.24 ユニボールONE 0.5mm Rゴールド仕様 10P箱 UMN-SG-05 uni(三菱鉛筆) 61716849 ハコUMNSG05BK.24 ユニボールONE 0.5mm Rゴールド仕様 10P箱 UMN-SG-05 uni(三菱鉛筆) 61716849 ハコUMNSG05BK.24 ユニボールONE 0.5mm Rゴールド仕様 10P箱 UMN-SG-05 uni(三菱鉛筆) 61716849 ハコUMNSG05BK.24 ユニボールONE 0.5mm Rゴールド仕様 10P箱 UMN-SG-05 uni(三菱鉛筆) 61716849

ユニボールONE 0.5mm Rゴールド仕様 10P箱 UMN-SG-05

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10本) 注文コード 61716849 品番 ハコUMNSG05BK.24
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
仕様ローズゴールドクリップ シリーズユニボールONE 方式ノック式 インク色 ボール径(Φmm)0.5 入数10 色(軸)黒(黒軸) 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする