曜日別特売
SMP30R SMP スライドブッシュ(ピロー形) NB(日本ベアリング) 61723507

SMP スライドブッシュ(ピロー形)

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個軸径(Φmm)30注文コード61723507品番SMP30R
参考基準価格(税別)¥35,230販売価格(税込)¥34,078
販売価格(税別)
30,980
寸法B(mm)58寸法C(mm)46寸法E(mm)42.5寸法F(mm)84寸法G(mm)15寸法L(mm)64寸法M(mm)69寸法P(mm)49寸法S1(mm)10(M8用)寸法W(mm)85寸法h(mm)45軸径(Φmm)30タイプシングルシールシールなしシリーズSMP-R呼びM8許容回転数(min-1[r.p.m])200適合保持器スチール基本静定格荷重Co(N)2650基本動定格荷重C(N)1180
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-13
用途: 超音波洗浄機用上下移動スライドベアリングとして使用している。
ソニック電子工業株式会社

とても調整がしやすく、大変長持ちです。15年以上が持ちましたね。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする