NB(日本ベアリング)
TK トップボール(標準形)
商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
寸法dr(mm)
8
注文コード
61723814
品番
TK8UU
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥1,080
販売価格(税込)
¥1,046
販売価格(税別)
¥
951
この商品は
寸法dr
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
標準仕様
軸径(Φmm)
8
質量(g)
7.2
シール
両シール
寸法L(mm)
25
シリーズ
TK8
寸法D(mm)
16
寸法B(mm)
16.5
寸法D1(mm)
15.2
寸法W(mm)
1.1
ボール条列
4
基本静定格荷重Co(N)
534
基本動定格荷重C(N)
423
寸法dr(mm)
8