曜日別特売
M5-5.5-R-40 Mシリーズ電動機 油研工業 61724400

Mシリーズ電動機

商品レビューを投稿する
90日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送90日以内出荷とは
内容量1個仕様●端子台位置(ポンプ取付面から見て):右●適用ポンプ:A37(04E)/A56●電圧(V)/周波数(Hz):AC200/50,60、AC220/60注文コード61724400品番M5-5.5-R-40
参考基準価格(税別)¥573,600販売価格(税込)¥527,780
販売価格(税別)
479,800

トップランナー基準適合の高効率(IE3)電動機
ポンプ直結電動機でポンプ取付が容易
芯出し作業不要
小形設計
保守が容易

仕様●端子台位置(ポンプ取付面から見て):右●適用ポンプ:A37(04E)/A56●電圧(V)/周波数(Hz):AC200/50,60、AC220/60極数4P電動機(kW)5.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※ご発注後はキャンセル及び返品不可の商品となっておりますので、商品仕様などよくお確かめの上ご発注お願い致します。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする