LEDユニットミニ 昼光色

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61724907 品番KY-070
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

両口金形ハロゲンランプのかわりに使えるハロゲン投光器、150/250Wサイズ用。

用途ハロゲン投光器をLED灯に! 適合機種ハロゲン投光器250Wサイズ用 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)10 定格電圧(V)AC100 口金R7S 直径×幅W(mm)28×78 製品質量(g)56 色温度(K)6000 使用環境温度(℃)-20〜40 アズワン品番64-9675-12 明るさ(Lm)1000 照射角360° 電球の種類ハロゲン
注意
※必ずサイズが合うことを確認し、投光器本体に取付けてご使用下さい。防水型や密閉性の高い投光器での長時間連続使用はお止め下さい。センサーライトやタイマースイッチとの併用では使用出来ません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-09
用途:
センサーライトの交換

ハロゲンを使用したセンサーライトが切れたので、消費電力の少ないLED球に交換してみた。ハロゲンからの交換だとセンサーライトが感知していないときでも、暗くぼんやりついてしまうが工場なので気にしない。もちろん感知すれば100%の光量で光るので問題ない。通常は作業灯などで使用するLEDです。

対象商品:
61724907
2024-01-21
用途:
作業灯のバルブ交換
運輸・通信業

取付端子がオフセットされていて、互換性が高いです。
センサーライトや作業灯に問題なくつきました。
かなり明るいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする