FDM-50W DC電気毛布 富士倉 61724934 FDM-50W DC電気毛布 富士倉 61724934 FDM-50W DC電気毛布 富士倉 61724934 FDM-50W DC電気毛布 富士倉 61724934

DC電気毛布

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61724934 品番FDM-50W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,499
販売価格(税別)
4,090

車内のシガー電源・アクセサリー電源、ポータブルバッテリーでも使用できます。

用途災害・停電時、スポーツ観戦、キャンプ・レジャー、車中泊に!あったかふわふわフリース素材! 材質ポリエステル100% 消費電力(W)40(最大) 温度(℃)0〜40 電源コード(m)2(シガーソケットプラグ付き) 製品質量(g)700 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)700×1500×7 温度コントローラー0〜40℃ アズワン品番64-9675-08 動作電圧(V)DC12
注意
※DC24Vでは使用出来ません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61724934
2021-12-23
用途:
屋外での暖
その他業種

オートサーモなので温まるまで時間がかかる スイッチをつけてもらえると良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする