消費電力(W)約25(待機時:1.0W以下)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約146×313×125(クランプ除く)
全光束(Lm)約2000
灯数2
用途設置場所:屋内、屋外用(防雨タイプ IP44)
電源(V)AC100
センサー探知角度:水平約140°、探知距離(最大)約8m
電源コード(m)約3
保護等級IP44
機能昼夜切替えあり(昼の明るいときも点灯/夜の暗いときだけ点灯)
電球高輝度白色LED
取付け方法ネジ取付、クランプ取付(通常Lボルト1本式)、市販バンド取付
センサー感知方式集電型赤外線センサー
設置方式クランプ・ネジ止め
設置場所屋内外兼用
LED寿命(時間)40000
点灯時間約5秒〜約5分
電球の種類LED