016-529 LP ロック ダルマ ロック (銅) ヤマリア(YAMASHITA) 61725896 016-529 LP ロック ダルマ ロック (銅) ヤマリア(YAMASHITA) 61725896

LP ロック ダルマ ロック (銅)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(200個) 注文コード 61725896 品番 016-529
参考基準価格(税別)¥3,450 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

太目のラインを容易に結束。
ワンタッチながら結束強度も抜群。
幅広いラインの太さに対応できる商品ラインナップ

用途漁業 釣糸 サイズ3N 寸法a(mm)1.6 寸法b(mm)3.5 寸法q(mm)10
注意
※在庫状況に応じて納期が前後する場合がありますのでご了承ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする