ヤマリア(YAMASHITA)
ヤマリア(YAMASHITA)の 漁網/漁具
ヤマリア(YAMASHITA)の 漁労用金具
LP ロック ダルマ ロック (銅)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(200個)
注文コード
61725914
品番
016-543
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
太目のラインを容易に結束。
ワンタッチながら結束強度も抜群。
幅広いラインの太さに対応できる商品ラインナップ
用途
漁業 釣糸
サイズ
5N
寸法a(mm)
2.4
寸法b(mm)
6
寸法q(mm)
14
注意
※在庫状況に応じて納期が前後する場合がありますのでご了承ください