ジャックロープライト(片面)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 61726045 品番 R4-2835JHY-60L-10M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

接続及び長さ調整の連結も防水キャップ(ジャックタイプ式)を回して閉めるだけ、
なお、照度も高く100V直結で最大50mまで使用可能なLED仮設専用ロープライト。

用途工事現場、ビル建設現場等の作業灯用の仮設LED照明 仕様最大接続長さコンバーター:7A-50m 長さ(m)10 明るさ(W)5.6/m 全光束(Lm)540/m 入力電圧(V)100 接続電源ケーブル100V直結 色温度(K)6000 LED色White,R,G,B 防塵防水性能IP65 質量(g/m)100 チップ数60球(m/pcs) 光色白色 間隔(mm)チップ:16.67
注意
※点灯の際には専用電源ケーブルが必要となります。(オプション別途販売)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする