ルーファース
ルーファースの 照明器具
ルーファースの 住宅・店舗照明
ルーファースの 仮設装飾用ライト
ジャックロープライト(片面)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
61726054
品番
R4-2835JHY-60L-20M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥106,678
販売価格(税別)
¥
96,980
バスケットに入れる
接続及び長さ調整の連結も防水キャップ(ジャックタイプ式)を回して閉めるだけ、
なお、照度も高く100V直結で最大50mまで使用可能なLED仮設専用ロープライト。
用途
工事現場、ビル建設現場等の作業灯用の仮設LED照明
仕様
最大接続長さコンバーター:7A-50m
長さ(m)
20
明るさ(W)
5.6/m
全光束(Lm)
540/m
入力電圧(V)
100
接続
電源ケーブル100V直結
色温度(K)
6000
LED色
White,R,G,B
防塵防水性能
IP65
質量(g/m)
100
チップ数
60球(m/pcs)
光色
白色
間隔(mm)
チップ:16.67
注意
※点灯の際には専用電源ケーブルが必要となります。(オプション別途販売)
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません