EMARGENCY LIGHT (防災ライト)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード61726106 品番PR-HUG-E250
参考基準価格(税別)¥7,980 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798
用途懐中電灯・モバイルバッテリー・SOSランプ・アウトドア用ランタン・虫除け灯・ハンマー 付属品USBケーブル、ストラップ 仕様点灯モード:連続切替、マグネット付き、防水機能 寸法(mm)40×40×242 質量(g)265 電源専用充電池 定格出力(W)4 機能LEDライト・モバイルバッテリー・SOSランプ・アウトドア用ランタン・虫除け灯・ハンマー 充電時間(時間)約7 バッテリー容量(mAh)リチウムイオン電池:5200 充電可能回数500回 入出力In:5V、Out:5V/1A 定格光束(Lm)280 連続点灯時間(時間)懐中電灯:30、LED:弱30・中20・強8、虫除け灯(橙):20、SOS信号(赤/青):30

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする