iPhone12/12ProiFace Reflection強化ガラスクリアケース

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61726429 品番 41-907-921975
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,520
販売価格(税別)
3,200

透明なガラスの美しさと耐衝撃性を兼ね備えたiFaceクリアケース
待望のiFaceクリアケース「Reflection(リフレクション)」
こだわりの強化ガラス素材とTPUの一体成型により、美しさと持ちやすさを実現。
First Classの形状を引き継いだSラインで持ちやすさや吸い付くようなグリップ感を実現
米軍用規格準拠(MIL-STD-810)の耐衝撃性
TPUと透明な強化ガラス、2つの素材でしっかり守る
ケース内側のハニカム構造とエアポケットにより落下時の衝撃を吸収
両面テープや接着剤などを使用しない一体成型製法で耐久性に優れ、長く愛用できる
使いやすい軽量設計
表面硬度9Hで背面に傷がつきにい
強化ガラス素材使用で黄ばみにくく、美しさ持続
iPhone本体の美しさを引き立たせるクリアケース
背面がクリアなので好きなシールや写真を入れてカスタマイズOK
飛散防止加工が施してあるので、万が一の破損にも安心
背面ガラスがわずかに浮いた構造でにじみを防止

対応機種iPhone12/12Pro タイプケース型 グレー 特性強化ガラス、ストラップホール付き 材質アルミノシリケートガラス、TPU 仕様ワイヤレス充電:可 質量(g)約40.9 規格MIL 寸法(縦×横×厚さ)(mm)約163×82×12 表面硬度9H

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする