iPhone12/12ProiFace First Class Standardケース

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61726474 品番 41-911785
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,300
販売価格(税別)
3,000

滑らかな曲線美、今までにない持ちやすさ。
あなたのiPhoneを美しく守る耐衝撃ケース。
なめらかなSラインの曲線が特徴的な、大人気のスマホケース「iFace First Class」。その独特の形状が手にフィットし、とても持ちやすく操作時の安定感が増します。
「くびれ」と「適度な厚み」で今までにない持ちやすさ。
ポリカーボネートとTPU、2つの素材で、傷や衝撃からiPhoneを保護。

対応機種iPhone12/12Pro タイプケース型 ホワイト 特性ストラップホール付き、耐衝撃 材質ポリカーボネート、TPU 仕様ワイヤレス充電:可 質量(g)約51 規格MIL 寸法(縦×横×厚さ)(mm)約163×82×12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする