スピーカー付ポータブルワークライト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード61726779 品番87236 BTK-1301RBT
参考基準価格(税別)¥21,300 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

お手持ちのスマートフォンにBluetoothで繋ぐことが出来るワークライトです。
モバイルバッテリー機能で本体からスマホへUSBで充電ができます。
1キロ未満の軽量ボディで手軽に扱えます。
オプションのクランプ・マグネットベースと併用すれば、様々な場所に取り付け可能。

用途現場作業・アウトドア・防災に。 付属品USB充電ケーブル 寸法(mm)196×193×52 質量(g)842 連続使用時間(時間)5.5〜8.5 充電時間(時間)5.5 アズワン品番65-1963-82 明るさ(Lm)1300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする