87235 BTK-1301RRD ラジオ付ポータブルワークライト Beruf 61726788 87235 BTK-1301RRD ラジオ付ポータブルワークライト Beruf 61726788 87235 BTK-1301RRD ラジオ付ポータブルワークライト Beruf 61726788 87235 BTK-1301RRD ラジオ付ポータブルワークライト Beruf 61726788 87235 BTK-1301RRD ラジオ付ポータブルワークライト Beruf 61726788

ラジオ付ポータブルワークライト

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード61726788 品番87235 BTK-1301RRD
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698

リチウムイオン充電式のラジオ付き(FM/AM)ワークライトです。
モバイルバッテリー機能で本体からスマホへUSBで充電ができます。
1キロ未満の軽量ボディで手軽に扱えます。
オプションのクランプ・マグネットベースと併用すれば、様々な場所に取り付け可能。

用途現場作業・アウトドア・防災に。 付属品USB充電ケーブル 寸法(mm)196×193×52 質量(g)835 連続使用時間(時間)5.5〜8.5 充電時間(時間)5.5 アズワン品番65-1963-81 明るさ(Lm)1300

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-26
用途:
休憩時間の情報や暗部軽作業
山田工務店 様 (建設業・工事業)

明るさは三段階でどの明るさも丁度良い。ラジオの音量と周波数の切り替えが面倒です。意識的にしないと切り替え出来ないのが残念。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする