Beruf
Berufの 作業灯
Berufの 投光器
Berufの 三脚式投光器
バルーン型投光器
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
61726849
品番
87214 TK-BL50W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥274,780
販売価格(税別)
¥
249,800
バスケットに入れる
0〜7000LMの無段階調光で、360度を眩しすぎない優しい明りで照らします。
用途
現場作業・イベントなど多用途
付属品
収納バッグ
全長(mm)
1150〜1920
質量(g)
6000
電源(V)
100〜240
アズワン品番
65-1963-80
明るさ(Lm)
7000
防水保護等級
IPX5相当
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
商品説明動画
Beruf 【バルーン型投光器50W TK-BL50W】
参考になった