ホシザキ
シャトルアイスディスペンサー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
7日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
61726858
品番
DSM-13DT-W
参考基準価格(税別)
¥590,000
販売価格(税込)
¥615,780
販売価格(税別)
¥
559,800
バスケットに入れる
スリム&コンパクト設計でオフィスなどにピッタリなアイスディスペンサーです。貯水キャビネット付きで配管工事も不要です。
仕様
(氷の大きさ)23×23×14mm
トラスコ品番
835-8084
質量(g)
34
タイプ
ボタン抽出タイプ
電源(V)
単相100
消費電力(W)
150/160
タンク容量(L)
約10
電源コード(m)
2
消費電力(W)(50/60Hz)
150/160
本体寸法(mm)奥行
553
本体寸法(mm)高さ
1405
本体寸法(mm)幅
180
貯氷量(kg)
3
製氷能力
(室温20℃、水温15℃、50/60HZ):約10/9分(製氷量約85g、27個)、(室温30℃、水温25℃、50/60HZ):約12/11分(製氷量約85g、27個)
注意
※タンクの水は毎日交換してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません