HARIO
三角フラスコ SFシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
5日以内出荷とは
内容量
1箱(6個)
1箱(72個)
1箱(48個)
1箱(24個)
1箱(12個)
1箱(6個)
1箱(4個)
1箱(2個)
容量(mL)
2000
50
100
200
300
500
1000
2000
3000
5000
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱(6個)
注文コード
61727366
品番
SF-2L SCI
参考基準価格(税別)
¥62,700
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
バスケットに入れる
液体の攪拌に適した形状です。ネックが細いので、内容物が飛び散りにくい形状です。
口部は耐久性のある肉厚加工が施されております。
種別
三角フラスコ
材質
硼珪酸ガラス
容量(mL)
2000
外径×高さH(Φmm×mm)
172×270
ゴム栓(No.)
16
口内径(Φmm)
約44
アズワン品番
6-017-27
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000