HARIO
三角フラスコ SFシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
内容量
1箱(10個)
1箱(72個)
1箱(48個)
1箱(24個)
1箱(12個)
1箱(6個)
1箱(4個)
1箱(2個)
容量(mL)
20
50
100
200
300
500
1000
2000
3000
5000
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
61727393
品番
SF-20 SCI
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,000
液体の攪拌に適した形状です。ネックが細いので、内容物が飛び散りにくい形状です。
口部は耐久性のある肉厚加工が施されております。
種別
三角フラスコ
材質
硼珪酸ガラス
容量(mL)
20
外径×高さH(Φmm×mm)
38×58
ゴム栓(No.)
5
口内径(Φmm)
約19
アズワン品番
6-017-30
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000