NBO-50-SCI 耐熱ねじ口瓶 液切れリング付き NBOシリーズ HARIO 61727549 NBO-50-SCI 耐熱ねじ口瓶 液切れリング付き NBOシリーズ HARIO 61727549

耐熱ねじ口瓶 液切れリング付き NBOシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1箱(10本) 注文コード61727549 品番NBO-50-SCI
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥9,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

本製品には青いフタが付属しています。
GL-45のねじ規格を採用しておりますので、お手持ちのフタを付け替えれば、様々な用途にお使い頂けます。
専用リング付で液切れが良いです硼珪酸ガラス製ですので、オートクレーブ・乾熱滅菌に対応しています。

容量(mL)50 胴径(Φmm)×高さH(mm)46×91 ねじ口規格(GL)GL-32 色(フタ) 材質本体/硼珪酸ガラス、フタ/ポリプロピレン アズワン品番64-0916-78
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※オートクレーブ・乾熱滅菌をする際は、フタを外してください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
61727549 NBO-50-SCI 61727533 NBO-50-SCI 耐熱ねじ口瓶 液切リング付 GL-32 50mL HARIO 耐熱ねじ口瓶 液切リング付 GL-32 50mL HARIO 1本 1,498 税込1,648 メーカーモデルチェンジ後継品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする