セット内容本体×1、電源ケーブル他連結ケーブル×1、取付金具×1、六角レンチ×1、皿頭六角穴ボルト×8、丸頭プラスネジ×2、木ネジ×4、アンカープラグ×4、ショートプラグ×1、両面テープ×2、熱センサー緩衝材×1
材質アルミ
寸法(mm)257×138×45.815
電源(V)DC 12/2A
測定範囲(℃)32〜41/(精度)0.3〜0.5
人数〜1(同時測定)
包装形態化粧箱
最大解像度(カラー画像モジュール)800 x 1280
極性センタープラス
動作温度(℃)16〜35
アズワン品番64-8310-30
適合アダプタACアダプターDC12V/2A
プラグ外径(Φmm)5.5
プラグ内径(Φmm)2.1
モニターサイズ8インチ