画像準備中

静電気除去キーホルダー ブルー

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61727698 品番51375
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥491
販売価格(税別)
446

乾燥する季節に最適パチッと嫌な静電気を軽減
人体側に帯電した静電気を除去する静電気除去キーホルダーです。乾燥する季節に役立ちます。キーホルダーなのでコンパクトでどこにでも持ち運びしやすいです。光で静電気の除去を知らせてくれます。 静電気が発生しやすい部屋のドアや車のドアに使用していただけます。
材質:銅メッキ、ポリカーボネット。サイズ:Φ10×55mm(キーホルダー部分含まず)

用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。 セット内容本体x1 材質銅メッキ、ポリカーボネート 寸法(Φmm)9×55(キーホルダー部分含まず) 包装形態PP袋入り

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-18
用途:
特定の部屋に入る前に
建設業・工事業

商品には問題ないし 満足してるんだけど ちょっと商品がちがう 弾丸みたいな形のがきた

対象商品:
61727698
2023-04-10
用途:
ボディカバーを掛け外しに

自動車カバーを掛け外しする際に使っています。静電気がひどく、金属部分に触るたびにバチっと感電していましたが、事前にこのキーホルダーを使うことで防げています。放電する際、明るく光るのでわかりやすい。

1人が参考にしています
対象商品:
61727698
2022-02-09
用途:
車の乗り降り
自動車・二輪車・自転車関連業

安いので半信半疑で購入しましたが効果絶大です(個人感想)
夜間放電時オレンジ色ぽくピッと光り放電されてます。
もちろん放電したら安心してドアの開け閉めが出来ました。

対象商品:
61727698
2024-02-08
用途:
日常生活で使用
株式会社東酸大湊営業所 様

キーホルダーでドアノブにタッチした時、静電気が除去されずにビリっとくる
キーホルダーを使わないときのほうが静電気のビリッと感が小さいような気がする

対象商品:
61727698
2023-02-08
用途:
車から降りるときに、、、

ダウンを着ていることもあり、かなり帯電しており、車から降りるときかなりの静電気をくらいます。
対策として購入しましたが、除去、、しているというか普通に持っている手が痛いです。笑っちゃうくらい意味なかったです。でも電気が光るところがかっこよく、スパークも視認できるので面白いから使ってます。
大事だからもう一度言います。持ってる手が普通に痛いです。
静電気は除去できてますがダメージは一切除去できてません。ご注意を

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする