アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 環境測定(自然環境/安全環境)
アーテック[学校教材・教育玩具]の 温度計・温湿度計
アーテック[学校教材・教育玩具]の 温度計
簡易サーマルカメラセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
61727707
品番
51376
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,000
販売価格(税別)
¥
18,182
バスケットに入れる
遠隔での映像確認・双方向の会話も可能遠隔での映像確認・双方向の会話も可能な簡易サーマルカメラセット
セット内容
防犯見守りカメラ×1、固定式非接触赤外線検温計×1、ツインプレート×1、USBケーブル×2、木ネジ(Φ4×25mm)×4、プラグ×4、防犯見守りカメラ用固定パーツ×1
材質
ABS、ガラス、金属
寸法(mm)
カメラ:70×85×10515、検温計:98×153×6015、プレート:30×270×2015
包装形態
化粧箱
アズワン品番
64-8311-03