N95 折り畳み式マスク 使い捨て 米国 NIOSH認定 N95合格品

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(40枚) 注文コード61727743 品番SEKURA-N95
参考基準価格(税別)¥5,100 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

呼吸耐性、ろ過効率に関するNIOSHの厳しい承認要件を満たしたN95規格のマスクです。
簡単に折りたためる垂直折りたたみスタイルです。
着用者の顔にフィットします。
ゴーグルやヘルメットと併用可能です。
高密度ウレタンフォームのノーズピースにより快適さを提供します。
呼吸抵抗を低減する優れた内部フィルターです。
個別に調整可能なアルミニウム製のノーズクリップです。

用途米国NIOSH認定N95規格 材質生地/PP不織布(24.1%メルトブロー式乾式不織布)、ストラップ/ポリエステル、ノーズクリップ/アルミニウム、ノーズピース/ウレタンフォーム 形状立体型 入数(枚)40 構造1層 対象微粒子 アズワン品番64-3181-88 ひもタイプオーバーヘッド
注意
※フィッティングテストの推奨

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:117

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-21
用途:
屋内、屋外作業時
建設業・工事業

顔に密着するため、空気の漏れなどはほとんど感じませんでした。
紐が上下で独立しているため、しっかりと安定しています。

その反面、紐が少しきつい様にも感じますが、個人差の範囲だと思います。

対象商品:
61727743
2024-01-26
用途:
利用者様への対応時
建設業・工事業

グループホーム施設内での感染予防にて使用しています。はめやすく鼻にフィットしますし、折りたたみの為持ち運びに便利。

対象商品:
61727743
2023-01-08
用途:
新型コロナ感染対策
社会福祉法人 三愛会 様 (医療・福祉・介護関連業)

ゴムひもが上下独立しているため、装着しやすいです。ゴムが1本物だと付け外しの時に動いて調整が必要ですが、独立していると装着は簡単です。

対象商品:
61727743
2022-04-25
用途:
外出時
その他業種

私の顔の形にちょうどあっているのでリピートしています。いつも在庫があるのは安心です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする