エレコム
エレコムの AV家電
エレコムの オーディオ
エレコムの ヘッドホン/イヤホン/マイク
ヘッドホンスタンド T字型 ケーブル 小物 収納 バンド幅37mm以下 対応
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61727899
品番
HP-DSTBK
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ケーブルや小物を収納できる台座部と、柔らかいシリコン製でヘッドホンバンド部の変形を防ぐフック部を持つ、オーソドックスな形状のヘッドホン用スタンドです。
材質
ハンガー部:シリコン、ABS、支柱部:スチール、台座:シリコン
色
ブラック
質量(g)
約352
対応機種
ヘッドホン:高さ230mm以下※バンド幅37mm以下
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約149×149×256