フォラケア・ジャパン
フォラケア・ジャパンの 体温計
フォラケア・ジャパンの 非接触式体温計
非接触体温計 フォラケア・サーフスキャン 1242T1001
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
61728093
品番
1242T1001
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
物体の表面温度も測定可能です。おでこで1秒で測定(口腔温に換算)
電源
単4アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)
測定範囲(℃)
32.0〜43.0/0.0〜100.0(体温/物体表面温度)
測定精度
体温/±0.2℃(35.0〜42.0℃)、±0.3℃(34.9℃以下および42.1℃以上)、物体表面温度/±1.0℃
測定時間
1秒
機能
オートパワーオフ・バックライト・メモリー(30件)・発熱アラーム
最小表示単位
0.1℃
アズワン品番
7-9222-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:医療機器認証番号:302AGBZX00081000
検温部位
おでこ
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器