HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の 看板・POP・掲示用品
HEADS(ヘッズ)の 季節販促・店舗装飾用品 (店飾)
HEADS(ヘッズ)の 冬季
迎春フラワーピック(10本)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(10本)
注文コード
61728197
品番
GS-FP29
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,020
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
水引ピックです。
お正月アレンジのワンポイントに。
付属品
ビーズ付
材質
紙、ワイヤー(棒)
全長(mm)
210
色
白金
タイプ
白金梅結び
寸法(幅W×高さH)(mm)
92×60
注意
※ワイヤーの先端でケガをしないようご注意ください。
※商品写真はピックの足をカットした状態で表示しています。