HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の 袋・ラッピング用品
HEADS(ヘッズ)の 紙袋
HEADS(ヘッズ)の 角底袋/マチ付き袋
ボヌールペーパーバッグ(100枚)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(100枚)
注文コード
61728373
品番
BNR-5PH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
食品対応なので、シュークリームや焼きっぱなしのお菓子などを直接入れてお渡しが可能です。
安価に仕入れられるので、サービス箱の代わりにもおすすめです。
仕様
両面同デザイン、食品対応、マチ形状:横底マチ
材質
紙
サイズ
ハーフ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
180×225×105
紙厚(g/m
2
)
60
マチ(mm)
105
注意
※油分の多い場合は個包装してからご使用ください。