曜日別特売
TBNR-DM ボヌールレジバッグ/0.05mm(100枚) HEADS(ヘッズ) 61728416

TBNR-DM ボヌールレジバッグ/0.05mm(100枚) HEADS(ヘッズ) 61728416
TBNR-DM ボヌールレジバッグ/0.05mm(100枚) HEADS(ヘッズ) 61728416
TBNR-DM ボヌールレジバッグ/0.05mm(100枚) HEADS(ヘッズ) 61728416

ボヌールレジバッグ/0.05mm(100枚)

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
幅(mm)270
高さ(mm)400
サイズDM
マチ(mm)200
内容量1パック(100枚)注文コード61728416品番TBNR-DM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

シンプルで使いやすいボヌールデザインのレジ袋です。
マチが広いので、ケーキ箱やお弁当にもおすすめです。
厚み0.05mm以上の表記付きで無料配布にも対応しており、紙袋より低コスト。
従来と変わらない無料提供用の買い物袋としてもおすすめです。

幅(mm)270サイズDM高さ(mm)400マチ(mm)200仕様片面デザイン、マチ形状:横マチ材質ポリエチレン(ソフト)厚さ(mm)0.05
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61728425
2024-03-20
用途: パン屋のレジ袋
製造業

お客様から可愛いと喜ばれています。しっかりした袋なので、安心して商品を入れる事ができます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする