BKFクールバッグ(5枚)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(5枚) 注文コード 61728468 品番 BKF-1CB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

生ケーキの長時間のお持ち帰りに役立つクールバッグです。
内ポケットに保冷剤が入ります。

仕様片面デザイン/ファスナー付、マチ形状:横底マチ 材質不織布 サイズL 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×350×230 厚さ(g/m2)不織布:75+アルミ蒸着

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61728468
2023-07-05
用途:
ケーキの持ち帰り用に
てづくりケーキ ポットマム 様 (飲食業)

洋菓子店をしています。
マチのあるケーキ箱6号サイズまで入ります!
お店のロゴの入ったバッグを作ろうかなとも考えていましたが、シンプルなデザインでお客様が持ち帰り後に普段のお買い物等でも使いやすいかなと思い、ずっと利用させていただいています!
7号サイズのケーキ箱が入るもっと大きなものがあればぜひ利用したいです!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保冷剤・保冷袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする