ロープハンドルエコクールバッグ(2枚)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(2枚) 注文コード61728556 品番RH-ECB
参考基準価格(税別)¥5,700 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

しっかりとした厚みの大容量の布製保冷バッグです。
底板付きのしっかりとした作りなので、重いものを入れても安心。
保冷剤を入れられる内側のポケットや、出し入れしやすい巾着状の大きな開口部、肩掛けできる
長めのハンドルなど、毎日使えるエコバッグとしての機能性や使い勝手にこだわりました。
シンプルでオシャレなデザインなので年齢や性別を問わずお使いいただけるおすすめの布製保冷バッグです。

仕様両面異デザイン/底板付、マチ形状:横底マチ 材質綿、アルミ蒸着、ポリエステル 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420(350)×300×310(220) 厚さ(g/m2)綿:300+アルミ蒸着

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保冷剤・保冷袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする