曜日別特売
30SAT-LM サトウキビレジバッグ/バイオマス30%(100枚) HEADS(ヘッズ) 61728608

30SAT-LM サトウキビレジバッグ/バイオマス30%(100枚) HEADS(ヘッズ) 61728608
30SAT-LM サトウキビレジバッグ/バイオマス30%(100枚) HEADS(ヘッズ) 61728608
30SAT-LM サトウキビレジバッグ/バイオマス30%(100枚) HEADS(ヘッズ) 61728608
30SAT-LM サトウキビレジバッグ/バイオマス30%(100枚) HEADS(ヘッズ) 61728608
30SAT-LM サトウキビレジバッグ/バイオマス30%(100枚) HEADS(ヘッズ) 61728608

サトウキビレジバッグ/バイオマス30%(100枚)

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
幅(mm)260
高さ(mm)480
サイズLM
厚さ(mm)0.016
内容量1パック(100枚)注文コード61728608品番30SAT-LM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

さとうきび由来のバイオマス原料を使用していることがわかりやすくデザインされているレジ袋です。
「石油資源の節約」や「CO2排出量の削減」に貢献できる、環境に配慮したエコロジーな持ち帰りバッグです。
バイオマスマークやバイオマス原料配合の説明、有料販売に便利なJANコード印刷などの基準を満たしたレジ袋有料化対応商品です。

幅(mm)260厚さ(mm)0.016サイズLM高さ(mm)480マチ(mm)130仕様片面デザイン、バイオマス原料30%配合、バーコード付、マチ形状:横マチ材質ポリエチレン(ハード)バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号190298バイオマス配合率(%)30無料配布可否
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61728574
2023-01-31
用途: 商品の受け渡し
オオムラツヅミ卸売・小売業

おしゃれなデザインなのでお客様に喜ばれます。
扱いやすい素材で重宝してます。

対象商品 : 61728626
2022-07-21
用途: テイクアウト販売用
飲食業

アジア料理を販売しています。
見た目が、アジアっぽくも見えて、
バイオマスなのに、おしゃれで、コスパもいいので、
何度も購入しています。

1が参考にしています
対象商品 : 61728574
2021-03-12
用途: テイクアウト用に使っています
SUBACCO合同会社飲食業

デザインもシンプルかつおしゃれでとても気に入っています、可愛すぎるデザインはちょっと苦手なのでこれはちょうどいいです!

対象商品 : 61728599
2021-01-05
用途: 商品を入れる
卸売・小売業

衣料品店で使用しています。
袋が白なので抵抗がありましたが、デザインがおしゃれなのでお客様にも好評です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする