エコクマPEバッグ/30%(100枚)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(100枚) 注文コード 61728757 品番 30ECK-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

かわいいクマがエコをアピールしている小判抜きの手提げ袋です。
素材の一部にさとうきび由来のバイオマス原料を使用していることがわかりやすくデザインされています。
小売店様はもちろん、環境イベントや、マルシェ、ごみ拾いボランティアなどで環境に配慮された資材としてご利用いただけます。
バイオマスマークやバイオマス原料配合の説明、有料販売に便利なJANコード印刷印刷などの基準を満たしたレジ袋有料化対応商品です。

幅(mm)255 厚さ(mm)0.035 高さ(mm)365 仕様片面デザイン、バイオマス原料30%配合、バーコード付 材質ポリエチレン(ハード) バイオマスマーク認定 バイオマスマーク認定番号190298 バイオマス配合率(%)30 無料配布可否

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする