曜日別特売
30ECK-5 エコクマPEバッグ/30%(100枚) HEADS(ヘッズ) 61728775

30ECK-5 エコクマPEバッグ/30%(100枚) HEADS(ヘッズ) 61728775
30ECK-5 エコクマPEバッグ/30%(100枚) HEADS(ヘッズ) 61728775
30ECK-5 エコクマPEバッグ/30%(100枚) HEADS(ヘッズ) 61728775
30ECK-5 エコクマPEバッグ/30%(100枚) HEADS(ヘッズ) 61728775

エコクマPEバッグ/30%(100枚)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
幅(mm)200
高さ(mm)250
厚さ(mm)0.035
内容量1パック(100枚)注文コード61728775品番30ECK-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,020

かわいいクマがエコをアピールしている小判抜きの手提げ袋です。
素材の一部にさとうきび由来のバイオマス原料を使用していることがわかりやすくデザインされています。
小売店様はもちろん、環境イベントや、マルシェ、ごみ拾いボランティアなどで環境に配慮された資材としてご利用いただけます。
バイオマスマークやバイオマス原料配合の説明、有料販売に便利なJANコード印刷印刷などの基準を満たしたレジ袋有料化対応商品です。

幅(mm)200厚さ(mm)0.035高さ(mm)250仕様片面デザイン、バイオマス原料30%配合、バーコード付、マチ形状:底マチ材質ポリエチレン(ハード)マチ(mm)80バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号190298バイオマス配合率(%)30無料配布可否
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする