曜日別特売
30ECK-S エコクマレジバッグ/30%(100枚) HEADS(ヘッズ) 61728809

30ECK-S エコクマレジバッグ/30%(100枚) HEADS(ヘッズ) 61728809
30ECK-S エコクマレジバッグ/30%(100枚) HEADS(ヘッズ) 61728809
30ECK-S エコクマレジバッグ/30%(100枚) HEADS(ヘッズ) 61728809
30ECK-S エコクマレジバッグ/30%(100枚) HEADS(ヘッズ) 61728809
30ECK-S エコクマレジバッグ/30%(100枚) HEADS(ヘッズ) 61728809

エコクマレジバッグ/30%(100枚)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
幅(mm)180
高さ(mm)350
サイズS
厚さ(mm)0.016
内容量1パック(100枚)注文コード61728809品番30ECK-S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥857
販売価格(税別)
779

かわいいクマがエコをアピールしている小判抜きの手提げ袋です。
素材の一部にさとうきび由来のバイオマス原料を使用していることがわかりやすくデザインされています。
小売店様はもちろん、環境イベントや、マルシェ、ごみ拾いボランティアなどで環境に配慮された資材としてご利用いただけます。
バイオマスマークやバイオマス原料配合の説明、有料販売に便利なJANコード印刷印刷などの基準を満たしたレジ袋有料化対応商品です。

マチ(mm)100厚さ(mm)0.016サイズS幅(mm)180高さ(mm)350仕様片面デザイン、バイオマス原料30%配合、バーコード付、マチ形状:横マチ材質ポリエチレン(ハード)バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号190298バイオマス配合率(%)30無料配布可否
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61728793
2024-05-27
用途: 小売販売用(実家)のレジ袋
建設業・工事業

キャラクターのデザインが可愛いので、お客様にも大好評です。
また購入したいと思います。

対象商品 : 61728793
2023-04-15
用途: 日常の買い物やお裾分け等に使用

シンプルだけど可愛いです。かつエコなメッセージもあり?普段使いもいいのですが、知人やお客様にもより喜んでもらえるかと思います。

対象商品 : 61728793
2022-02-15
用途: 商品をお渡しする際
田畑化粧品店卸売・小売業

押しつけがましくなくエコを推進しているアピールができるし、デザインも可愛いのでお客様にも好評です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする