セーフラン安全用品
セーフラン安全用品の ロックアウト
ロックアウト用パドロック
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61728897
品番
14668-1
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
三重塗装で高耐腐食性。
-20〜120℃の温度環境下で使用できます。
豊富なカラーバリエーションからお選びいただけます。
材質
(本体)高性能プラスチック、ナイロン (吊)炭素鋼(クロムメッキ)
サイズ
吊76mmタイプ
吊径(mm)
Φ6
高さ(mm)
76
色
黒
付属品
キー2本付き
温度(℃)
設置場所対応:-20〜120
用途
ロックアウトとして。
タイプ
吊76mmタイプ
アズワン品番
64-3726-15
注意
※用途以外の使用はしないでください。