14669-1 ロックアウト用パドロック セーフラン安全用品 61728906 14669-1 ロックアウト用パドロック セーフラン安全用品 61728906 14669-1 ロックアウト用パドロック セーフラン安全用品 61728906 14669-1 ロックアウト用パドロック セーフラン安全用品 61728906 14669-1 ロックアウト用パドロック セーフラン安全用品 61728906

ロックアウト用パドロック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61728906 品番 14669-1
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

三重塗装で高耐腐食性。
-20〜120℃の温度環境下で使用できます。
豊富なカラーバリエーションからお選びいただけます。

材質(本体)高性能プラスチック、ナイロン (吊)炭素鋼(クロムメッキ) サイズ吊76mmタイプ 吊径(mm)Φ6 高さ(mm)76 オレンジ 付属品キー2本付き 温度(℃)設置場所対応:-20〜120 用途ロックアウトとして。 タイプ吊76mmタイプ アズワン品番64-3726-16
注意
※用途以外の使用はしないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ロックアウトとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/lockout/
2023-02-22

「防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする