セーフラン安全用品
セーフラン安全用品の ロックアウト
ロックアウト用ケーブルパドロック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61729028
品番
14685-1
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ワイヤータイプで狭い場所にも使いやすいです。
耐紫外線、防腐食性。
豊富なカラーバリエーションからお選びいただけます。
用途
ロックアウトとして。
付属品
キー2本付き
材質
(本体)高性能プラスチック、ナイロン (吊)ナイロン
色
赤
高さ(mm)
150
温度(℃)
設置場所対応:-20〜120
吊径(mm)
Φ3.2
アズワン品番
64-3726-32
注意
※用途以外の使用はしないでください。