14686-1 ロックアウト用ケーブルパドロック セーフラン安全用品 61729037 14686-1 ロックアウト用ケーブルパドロック セーフラン安全用品 61729037 14686-1 ロックアウト用ケーブルパドロック セーフラン安全用品 61729037 14686-1 ロックアウト用ケーブルパドロック セーフラン安全用品 61729037 14686-1 ロックアウト用ケーブルパドロック セーフラン安全用品 61729037 14686-1 ロックアウト用ケーブルパドロック セーフラン安全用品 61729037

ロックアウト用ケーブルパドロック

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61729037 品番 14686-1
参考基準価格(税別)¥2,100 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ワイヤータイプで狭い場所にも使いやすいです。
耐紫外線、防腐食性。
豊富なカラーバリエーションからお選びいただけます。

用途ロックアウトとして。 付属品キー2本付き 材質(本体)高性能プラスチック、ナイロン (吊)ナイロン 高さ(mm)150 温度(℃)設置場所対応:-20〜120 吊径(mm)Φ3.2 アズワン品番64-3726-33
注意
※用途以外の使用はしないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ロックアウトとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/lockout/
2023-02-22

「防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする